Dvojitá bruska 230 V DS150P

Artiklové číslo: 077530 DS150P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DS 150 Plus
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovitý výkon 230 V
Příkon 400 W
Maximální počet otáček 2 980 min-1
⌀ brusného kotouče D 150 mm
Šířka brusného kotouče T 20 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 20 mm
Hmotnost 10,2 kg
Délka kabelu 1,8 m
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Číslo výrobce 604160000

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.
  • Opěrky obrobků nastavitelné bez použití nářadí.
  • Výkonný stroj pro náročné ostření, broušení a odstraňování otřepů.
  • Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.
  • Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.
  • Nehlučný a bezúdržbový indukční motor bez vibrací.
  • Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.
  • Maximální bezpečnost práce díky mimořádně velkým, stabilním ochranným sklům proti jiskrám.

Rozsah dodávky:

Obsahuje standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství