• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Profesionální štětec na radiátory pro vysoce kvalitní natírání, Šířka: 35mm

Artiklové číslo: 087030 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    97,00 CZK / 1 ks
  • od 12 Pieces
    81,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 35 mm
Barva štětin černá
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Štětec na topná tělesa
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vrcholy 90 %
Vhodné pro Laky; Laky obsahující rozpouštědla; Průmyslové laky
Rozsah použití Lakování
Odolnost vůči rozpouštědlům ano
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087030 35
EAN / GTIN 4046031020781
Číslo výrobce 995335-329
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Čistě černé čínské štětiny, 90 % špičatých, nelakovaná dřevěná násada.