Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex rubiflex S NB60S, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094753 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    1 008,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    840,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Certifikováno pro potraviny
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ B (JKOPT)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex rubiflex
Obsah 1
Vlastnost rukavice Certifikováno pro potraviny
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 9
EN 374 Typ B (JKOPT)
Odolnost vůči chemikáliím JKOPT
EN 388 2121X
Materiál nitrilový
Materiál nosiče bavlna
Délka 600 mm
Tloušťka 0,5 mm
Barva zelená
Použití vícerázové
Hmotnost 289 g
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Povlak Nitril
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094753 9
EAN / GTIN 4048612011737
Číslo výrobce 9893056

Popis

Provedení:

rubiflex S NB60S. Nitrilové rukavice s bavlněnou vložkou Interlock. Vhodné tam, kde je vedle chemické ochrany požadována také mechanická ochrana. Ergonomické přizpůsobení tvaru, velmi vysoká flexibilita, dobrá rezistence vůči mnoha chemikáliím, kyselinám a louhům.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku