{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Hloubkoměr | plochý | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Odečet (kruhová stupnice) | 0,1 mm | |
Otáčka ručičky | 10 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Druh produktu | Posuvná měřítko s úchylkoměrem |
Katalogové číslo | 412430 150 | |
EAN / GTIN | 4010995270827 |