Plastové číselníkové posuvné měřítko, Typ: 150ESD

Artiklové číslo: 412430 150ESD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,1 mm
Délka zobáku L 40 mm
Tvar hloubkoměru plochý
Norma výrobní norma
Označení výrobce Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150ESD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Žádné napájení
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Ochrana proti nárazu ano
Odečet kruhová stupnice 0,1 mm
Otáčení ukazatele 10 mm
Druh produktu Číselníkové posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412430 150ESD
EAN / GTIN 4010995314392
Číslo výrobce 31439

Popis

Provedení:

Velmi lehký, nemagnetický a elektricky nevodivý. S číselníkovým úchylkoměrem chráněným proti nárazu.
Nekovový plast s 50 % podílem sklolaminátových vláken.

Použití:

Pro práce na úsecích, ohrožených elektrostatickou elektřinou.

Norma:

IEC 61340-5-1.