Pied à coulisse à montre en plastique 150

Réf.: 412430 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Jauge de profondeur Plate
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture (montre) 0,1 mm
Tour 10 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827

Description

Exécution:

Très léger, non magnétique et non conducteur. Avec comparateur antichocs.
Plastique non métallique à 60% de fibres de verre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript