{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Asta di profondità | piatto | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Unità di lettura (comparatore) | 0,1 mm | |
Giro della lancetta | 10 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Tipo di prodotto | Calibro con comparatore |
Codice articolo | 412430 150 | |
EAN / GTIN | 4010995270827 |