Supporti per monitor, Modello: 1

Codice art.: 956865 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 120 mm
Larghezza 120 mm
Profondità 82 mm
Portata 10 kg
Tipo di prodotto Supporti per monitor

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956865 1
copia
EAN / GTIN 4062406128326
copia
Codice del produttore 956865 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per il montaggio di monitor e schermi con fissaggio VESA (distanze dei fori 75 mm e 100 mm, disposti a quadrato in entrambi i casi). Inclinazione regolabile in continuo.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm e nelle guide Multifix.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.