{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Řada | Multifix | |
| Barva | Černá | |
| Vhodné pro | Monitor / klávesnice | |
| Vzdálenost mezi uchycením (od středu ke středu) | 75 mm | |
| Materiál základní desky | ocel | |
| Nosnost celkem | 10 kg | |
| Druh produktu | držák | |
| Materiál | ocel | |
| Šířka | 120 mm | |
| Hloubka | 82 mm | |
| Výška | 120 mm |
| Katalogové číslo | 956865 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406128326 | |
| Číslo výrobce | 956865 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |