Support de moniteur, Type: 1

Réf.: 956865 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 120 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 82 mm
Charge admissible 10 kg
Type de produit Supports de moniteurs

Identification et classification

Référence article 956865 1
Copier
EAN / GTIN 4062406128326
Copier
Réf. fabricant 956865 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour montage de moniteurs et d’écrans avec fixation VESA (distance entre les trous de 75 et 100 mm, en disposition carrée). Inclinaison réglable progressivement.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm et sur rails Multifix.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents