Uchwyt monitorów, Typ: 1

Nr art.: 956865 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Seria Multifix
Kolor Czarny
Możliwość użycia do Monitor/klawiatura
Rozstaw gniazd (w osi) 75 mm
Materiał podstawy stal
Nośność całkowita 10 kg
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Szerokość 120 mm
Głębokość 82 mm
Wysokość 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956865 1
EAN / GTIN 4062406128326
Numer producenta 956865 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do mocowania monitorów i ekranów z zamocowaniem VESA (rozstawy otworów 75 mm i 100 mm, zawsze w układzie kwadratowym). Płynna regulacja pochylenia.

Pasuje do:

Do zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm co 37 mm i szyna Multifix.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.