Soporte para monitor, Tipo: 1

Número de artículo: 956865 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, negro Gris antracita
Color negro
Aptitud para Monitor/teclado
Distancia entre alojamientos (centro a centro) 75 mm
Material placa base acero
Capacidad de carga total 10 kg
Tipo de producto Soporte
Material acero
Anchura 120 mm
Profundidad 82 mm
Altura 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 956865 1
EAN / GTIN 4062406128326
Número del fabricante 956865 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de monitores y pantallas con sujeción VESA (distancias entre perforaciones de 75 mm y 100 mm, cada una con disposición cuadrada). Inclinación regulable con progresión continua.

Idóneo para:

Para enganchar en paredes perforadas □ 9 × 9 mm en retículas de 37 mm y riel multifix.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.