Skärmhållare, Typ: 1

Article no.: 956865 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
202 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 120 mm
Bredd 120 mm
Djup 82 mm
lyftförmåga 10 kg
Produktslag Skärmhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 956865 1
EAN / GTIN 4062406128326
Manufacturer number 956865 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

För infästning av monitorer och bildskärmar med VESA-fäste (hålavstånd 75 mm och 100 mm, respektive i kvadratisk anordning). Steglöst inställbar lutning.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster och Multifix-skena.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.