Ekrano laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 956865 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
Serija Multifix
Spalva juoda
Tinka monitoriaus/klaviatūros
Atstumas tarp laikiklių (nuo vidurio iki vidurio) 75 mm
Pagrindo plokštės medžiaga plienas
Bendra keliamoji galia 10 kg
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga plienas
Plotis 120 mm
Gylis 82 mm
Aukštis 120 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 956865 1
EAN / GTIN 4062406128326
Gamintojo numeris 956865 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Monitorių ir ekranų tvirtinimui su VESA tvirtinimo elementais (Atstumai tarp skylių 75 mm ir 100 mm, išdėstytų kvadrato forma). Pokrypis laipsniškai reguliuojamas.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, kuriose kiaurymės □ 9×9 mm išsidėsčiusios kas 37 mm, ir ant Multifix bėgelio.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtos milteliniu būdu.