Assortimento di utensili “Robust45 Move” per meccanica 90 pezzi, Numero di utensili: 90

Codice art.: 680108 90
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680108 90
copia
EAN / GTIN 4003773086239
copia
Codice del produttore 00 21 37 M
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di utensili con un totale di 90 prodotti di marca, di cui 12 di KNIPEX, in una valigetta portautensili di alta qualità. Con carrello e impugnatura telescopica.
Valigetta in polipropilene per le condizioni d’uso più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile.

Contenuto:

Tronchese con tagliente laterale: 1 pz. Lunghezza 160 mm
Tronchese con tagliente laterale ad impulso: 1 pz. Lunghezza 200 mm
Tronchesi compatti CoBolt®: 1 pz. n. art. 731752 Dim. 200
Chiave multifunzione TwinKey®: 1 pz. n. art. 623550
Pinza a becchi mezzotondi con tagliente e ganasce diritte: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi con tagliente e ganasce piegate: 1 pz.
Tronchesi a tagliente laterale per elettronica Super Knips®: 1 pz. n. art. 726620 Dim. 140
Pinza regolabile Cobra®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 250
Chiave regolabile 300mm: 1 pz. n. art. 813702 Dim. 250
Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip®: 1 pz. n. art. 728091 Dim. 8-13
Coltello spelafili richiudibile: 1 pz. n. art. 844610 Dim. 1
Livella a bolla: 1 pz. Lunghezza 220 mm
Kit con cricchetto Zyklop Metal, 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630295 Dim. S (28 pezzi)
Set di chiavi maschio piegate esagonali con testa sferoidale con supporto: 1 pz. 1,5 – 10 mm, 9 pezzi
Set di chiavi combinate con supporto: 1 pz. 6-19 mm, 12 pezzi
Bulini automatici: 1 pz. 60N - 130N
Cacciaspine: 1 pz., ⌀ 3-10 mm, 6 pezzi
Metro pieghevole in legno: 1 pz. lunghezza 2 m
Martello per meccanica: 1 pz. Dim. 300 g
Giravite per viti Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668260 Dim. 1; 2; 3
Giravite con impronta a croce Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 668270 Dim. 1; 2; 3
Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 662200 Dim. 3,5; 4
Giravite per viti con intaglio e con cappuccio a percussione: cad. 1 pz. n. art. 660300 Dim. 5,5; 7; 9
Giravite per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 625500 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Giravite per elettronica per viti Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668800 Dim. 00; 0
Giravite per elettronica per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 664600 Dim. 1,5; 2,5
Valigetta portautensili: 1 pz. “Robust45 Move”

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una valigetta portautensili.