Įrankių rinkinys „Robust45 Move” mechanikui 90 vnt., Įrankių skaičius: 90

Prekės Nr.: 680108 90
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 90 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Mobilumas +++
Pridedamų dalių skaičius 90 vnt.
Savybė atspar. vandeniui
Serija Robust45 Move
Gamintojo pavadinimas Werkzeugsortiment 'Robust45 Move' Mechanik 90-teilig
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Iš anksto glazūruotos putos taip
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680108 90
EAN / GTIN 4003773086239
Gamintojo numeris 00 21 37 M
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: ++ Platus įrankių asortimentas, kurį sudaro iš viso 90 prekės ženklų įrankių, iš jų 12 – KNIPEX® prekės ženklo, aukštos kokybės įrankių lagamine. Su važiuokle ir teleskopine rankena.
Polipropileno dėklas sudėtingoms aplinkos sąlygoms: atsparus dulkėms, vandeniui ir temperatūrai.

Turinys:

Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. ilgis 160 mm
Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. ilgis 200 mm
Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt®: 1 vnt. Nr. 731752 dyd. 200
Universalūs raktai TwinKey®: 1 vnt. Nr. 623550
Plokščios replės su geležte ir tiesiomis žiaunomis: ABS plastiko dėžę
Plokščios replės su geležte ir lenktomis žiaunomis: ABS plastiko dėžę
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®: 1 vnt. Nr. 726620 dyd. 140
Vamzdinės replės Cobra®: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 250
Replių raktas: 1 vnt. Nr. 813702 dyd. 250
Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip®: 1 vnt. Nr. 728091 dyd. 8–13
Atlenkiami peiliai kabeliams: 1 vnt. Nr. 844610 dyd. 1
Gulsčiukas: 1 vnt. ilgis 220 mm
Zyklop metalinių terkšlių rinkinys, 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 630295 dyd. S (28 vnt.)
6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikikliu: 1 vnt. dyd. 1,5 – 10 mm, 9 dalių
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys laikiklyje: 1 vnt. dyd. 6 – 19 mm, 12 dalių
Automatinis žymeklis: 1 vnt. 60N - 130N
Kaiščiamušių rinkinys: 1 vnt. dyd. 3 – 10 mm, 6 dalių
Medinė sulankstoma liniuotė: 1 vnt. ilgis 2 metrai
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. dyd. 300 g
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668260 dyd. 1; 2; 3
Atsuktuvas, skirtas Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668270 dyd. 1; 2; 3
Atsuktuvas varžtams su įpjova: Po 1 vnt. Nr. 662200 dyd. 3,5; 4
Atsuktuvas varžtams su įpjova su dangteliu: Po 1 vnt. Nr. 660300 dyd. 5,5; 7; 9
Atsuktuvai vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 625500 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Atsuktuvai elektronikai Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668800 dyd. 00; 0
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova: Po 1 vnt. Nr. 664600 dyd. 1,5; 2,5
Įrankių lagaminas: 1 vnt. „Robust45 Move”

Pastaba:

Kiekvienam rinkiniui priskiriamas mobilumo lygis (nuo idealiai tinka mobiliajam naudojimui iki tinka labiau stacionariam naudojimui), kuris rodo, kiek šis asortimentas tinka mobiliajam naudojimui arba stacionariai darbo vietai.
Tiekiama su surūšiuotais įrankiais lagamine.