„Robust45 Move” mechanikai szerszámkészlet 90 darabos 90

Cikkszám: 680108 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680108 90
EAN / GTIN 4003773086239
Gyártó száma 00 21 37 M

Leírás

Kivitel:

Átfogó szerszámkészlet összesen 90 márkás szerszámmal, melyek közül 12 a KNIPEX gyártmányú, kiváló minőségű szerszámkofferben. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval.
Polipropilén koffer a legkeményebb körülményekhez: por, vízálló és hőálló.

Tartalma:

Oldalcsípőfogó: 1 db hossz 160 mm
Erősített oldalcsípőfogók: 1 db hossz 200 mm
Kompakt csapszegvágó CoBolt®: 1 db 731752 sz. 200 méret
Multifunkciós kulcs TwinKey®: 1 db 623550 sz.
Telefonfogó vágóéllel és egyenes pofákkal: 1 db
Telefonfogó vágóéllel és hajlított pofákkal: 1 db
Elektronikai oldalcsípőfogó 140 mm: 1 db 726620 sz. 140 méret
Vízpumpafogó Cobra®: 1 db 705800 sz. 250 méret
Fogókulcs 250 mm: 1 db 813702 sz. 250 méret
ErgoStrip® univerzális kábelcsupaszító szerszám: 1 db 728091 sz. 8-13 méret
Összecsukható kábelkés: 1 db 844610 sz. 1 méret
Vízmérték: 1 db hossz 220 mm
Zyklop fém racsni készlet, 1/4 col: 1 db 630295 sz. S méret (28 darabos)
Hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű fejjel és tartóval: 1 db 1,5 - 10 mm, 9 darabos
Csillag-villáskulcs készlet tartóban: 1 db 6-19 mm, 12 darabos
Automata pontozó: 1 db 60N - 130N
Csapszegkiütő készlet: 1 db, ⌀ 3-10 mm, 6 darabos
Fa colstok: 1 db, 2 méter hosszú
Lakatos kalapács: 1 db 300 g méret
Csavarhúzó Philips-hez: 1–1 db 668260 sz. 1; 2; 3 méret
Csavarhúzó Pozidriv-hez: 1–1 db 668270 sz. 1; 2; 3 méret
Lapos csavarhúzó: 1-1 db 662200 sz. 3,5; 4 méret
Lapos csavarhúzó üthető véggel: 1–1 db 660300 sz. 5,5; 7; 9 méret
Csavarhúzó belső Torx®-hoz: 1-1 db 625500 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret
Elektronikai csavarhúzó Phillipshez: 1-1 db 668800 sz. 00; 0 méret
Lapos elektronikai csavarhúzó: 1-1 db 664600 sz. 1,5; 2,5 méret
Szerszámkoffer: 1 db „Robust45 Move”

Figyelem:

A szállítás szerszámkofferben történik elhelyezett szerszámmal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek