Sada nářadí „Robust 45 Move“ mechanika 90-dílná, Počet kusů nářadí: 90

Artiklové číslo: 680108 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování kufříky
Mobilita ++
Počet obsažených dílů 90 ks
Vlastnosti Nepromokavé
Řada Robust45 Move
Obal kufříky
Výška celková 428 mm
Šířka celkem 609 mm
Celková délka 263 mm
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680108 90
EAN / GTIN 4003773086239
Číslo výrobce 00 21 37 M
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
Rozsáhlá sada nářadí s celkem 90 značkovými nástroji, 12 z nich od výrobce KNIPEX® ve vysoce kvalitním kufru na nářadí. S pojezdovou jednotkou a teleskopickou rukojetí.
Kufr vyrobený z polypropylenu pro nejnáročnější podmínky: Prachotěsný, vodotěsný a odolný vůči teplotám.

Obsah:

Stranové štípací kleště: 1 ks délka 160 mm
Silové stranové štípací kleště: 1 ks délka 200 mm
Kompaktní pákové nůžky CoBolt®: 1 ks č. 731752 vel. 200
Multifunkční klíč TwinKey®: 1 ks č. 623550
Ploché zaoblené kleště s břitem a rovnými čelistmi: 1 ks
Ploché zaoblené kleště s břitem a zahnutými čelistmi: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®: 1 ks č. 726620 vel. 140
Siko kleště Cobra®: 1 ks č. 705800 vel. 250
Klešťové klíče: 1 ks č. 813702 vel. 250
Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks č. 728091 vel. 8-13
Sklopné kapesní nože na kabely: 1 ks č. 844610 vel. 1
Vodováha: 1 ks délka 220 mm
Sada ráčen Zyklop Metal, 1/4 palce: 1 ks č. 630295 vel. S (28dílná)
Sada 6hraných úhlových klíčů s kulovou hlavou a držákem: 1 ks vel. 1,5 – 10 mm, 9dílná
Sada očkoplochých klíčů v držáku: 1 ks vel. 6 – 19 mm, 12dílná
Automatický důlčík: 1 ks 60N – 130N
Sada vyrážečů závlaček: 1 ks vel. ⌀ 3 – 10 mm, 6dílná
Dřevěný skládací metr: 1 ks délka 2 metry
Zámečnické kladivo: 1 ks vel. 300 g
Šroubovák na šrouby Phillips: po 1 ks č. 668260 vel. 1; 2; 3
Šroubovák na šrouby Pozidriv: po 1 ks č. 668270 vel. 1; 2; 3
Plochý šroubovák: po 1 ks č. 662200 vel. 3,5; 4
Plochý šroubovák s úderovou koncovkou: po 1 ks č. 660300 vel. 5,5; 7; 9
Šroubovák pro vnitřní Torx®: Po 1 ks č. 625500 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668800 vel. 00; 0
Plochý šroubovák pro elektroniku: po 1 ks č. 664600 vel. 1,5; 2,5
Kufr na nářadí: 1 ks „Robust45 Move“

Poznámka:

Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.
Dodávka se uskutečňuje s roztříděným nářadím v kufru na nářadí.