• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu d’outils pour mécaniciens “Robust45 Move” 90 pièces, Nombre d'outils: 90

Réf.: 680108 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 90 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeux d'outils

Identification et classification

Référence article 680108 90
EAN / GTIN 4003773086239
Réf. fabricant 00 21 37 M
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Jeu d’outils complet comprenant au total 90 outils de marque, dont 12 outils KNIPEX, dans une valise à outils de haute qualité. Avec roulettes et poignée télescopique.
Valise en polypropylène conçue pour des conditions d’utilisation extrêmes: étanche à l’eau, aux poussières et aux variations de température.

Contenu:

Pince coupante transversale: 1 pièce longueur 160 mm
Pince coupante diagonale à chocs: 1 pièce longueur 200 mm
Coupe-boulons compacts CoBolt®: 1 pièce 731752 réf. 200
Clé multifonction TwinKey®: 1 pièce 623550
Pince à becs demi-ronds avec coupe-fils et mâchoires droites: 1 pièces
Pince à becs demi-ronds avec coupe-fils et mâchoires coudées: 1 pièces
Pince coup. diag. pr elect. Super Knips®: 1 pièce 726620 réf. 140
Pince multiprise Cobra®: 1 pièce 705800 réf. 250
Pince clé: 1 pièce 813702 réf. 250
Outil à dégainer universel ErgoStrip®: 1 pièce 728091 réf. 8-13
Couteau repliable pour câbles: 1 pièce 844610 réf. 1
Niveaux à bulles: 1 pièce longueur 220 mm
Jeu de cliquets Zyklop Metal, 1/4 pouce: 1 pièce 630295 réf. S (28 pièces)
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique et support: 1 pièce réf. 1,5 - 10 mm, 9 pièces
Jeu de clés mixtes dans un support: 1 pièce réf. 6-19 mm, 12 pièces
Pointeau automatique: 1 pièce 60N - 130N.
Jeux de chasse-goupilles: 1 pièce, ⌀ 3-10 mm, 6 pièces
Mètres pliants en bois: 1 pièce longueur 2 m
Marteaux rivoirs: 1 pièce réf. 300 g
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 668260 réf. 1; 2; 3
Tournevis pour Pozidriv: 1 de chaque 668270 réf. 1; 2; 3
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 662200 réf. 3,5; 4
Tournevis traité pour vis à fente: 1 de chaque 660300 réf. 5,5; 7; 9
Tournevis pour Torx® femelles: 1 de chaque 625500 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Tournevis pour l’électronique pour vis Phillips: 1 de chaque 668800 réf. 00; 0
Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente: 1 de chaque 664600 réf. 1,5; 2,5
Malette a outils: 1 pièce “Robust45 Move”

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une valise.

Téléchargements et documents

Produits adaptés