• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 28 pezzi, Modello: P

Codice art.: 630295 P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 28 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 5-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8100 SA 7
Numero pezzi 28
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
Imballaggio Borsa pieghevole di tessuto, chiusura a strappo
Lunghezza 204 mm
Larghezza 91 mm
Altezza 51 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Codice del produttore 05004017001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 − M6.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Contenuto:

Dim. S - Con cricchetto reversibile n. art. 632295.
Dim. P - Con cricchetto a sbloccaggio rapido n. art. 632290.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pezzi Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bit, C 6,3, per esagono incassato: 4 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25
Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 6 pz. n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pezzo 150 mm
Prolunga Wobbel: 1 pezzo 56 mm
Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. bussola quadra da 1/4 pollice − attacco per bit da 1/4 pollice
Cricchetto reversibile (Dimensione S): 1 pz. n. art. 632295
Cricchetto a innesto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 632290
Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Download & documenti

Prodotti correlati