Gereedschapsassortiment 'Robust45 Move' mechanisme 90-delig, Aantal gereedschappen: 90

Artikelnummer: 680108 90
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 90 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680108 90
EAN/GTIN 4003773086239
Nummer fabrikant 00 21 37 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgebreid gereedschapsassortiment met in totaal 90 merkgereedschappen, waarvan 12 gemaakt door KNIPEX in hoogwaardige gereedschapskoffer. Met wieltjes en telescoophandgreep.
Polypropyleen koffer voor zeer zware gebruiksomstandigheden: stof-, waterdicht en temperatuurbestendig.

Inhoud:

Gar. zijsnijtang: 1 St. lengte 160 mm
Kracht-zijsnijtang: 1 St. lengte 200 mm
Compacte boutenschaar CoBolt®: 1 St. nr. 731752 gr. 200
Multifunctionele sleutel TwinKey®: 1 St. nr. 623550
Halfronde tang met snijkant en rechte bekken: 1 St.
Halfronde tang met snijkant en afgebogen bekken: 1 St.
Elektronica-zijsnijtang Super Knips®: 1 St. nr. 726620 gr. 140
Waterpomptang Cobra®: 1 St. nr. 705800 gr. 250
Sleuteltang: 1 St. nr. 813702 gr. 250
Universeel stripgereedschap ErgoStrip®: 1 st. nr. 728091 gr. 8-13
Inklapbaar kabelmes: 1 st. nr. 844610 gr. 1
Waterpas: 1 St. lengte 220 mm
Zyklop metaal-ratelset, 1/4 inch: 1 st. nr. 630295 gr. S (28-delig)
Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kogelkop en houder: 1 st. 1,5 - 10 mm, 9-delig
Steekringsleutelset in houder: 1 st. 6-19 mm, 12-delig
Automatische centerpons: 1 st. 60N - 130N
Pendrijverset: 1 st., ⌀ 3-10 mm, 6-delig
Houten duimstok: 1 st. lengte 2 meter
Bankhamer: 1 St. gr. 300 g
Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668260 gr. 1; 2; 3
Schroevendraaier voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 668270 gr. 1; 2; 3
Sleuf schroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 662200 gr. 3,5; 4
Schroevendraaier voor sleuf met slagkap: Resp. 1 st. nr. 660300 gr. 5,5; 7; 9
Schroevendraaier voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 625500 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektronica-schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668800 gr. 00; 0
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf: Resp. 1 st. nr. 664600 gr. 1,5; 2,5
GEREEDSCHAPSKOFFER: 1 st. Robust45 Move

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in gereedschapskoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan