Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici “TST”, Coppia max.: 2Nm

Codice art.: 654300 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±0,5
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 2 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±0,5 %
Interfaccia Interfaccia RS232C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di misura 0,04 Nm - 2 Nm
Larghezza visualizzatore 288 mm
Altezza visualizzatore 72 mm
Profondità visualizzatore 160 mm
Peso 2,2 kg
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Codice del produttore 43212/TST2

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusto convertitore in poliuretano per l'appoggio su tavolo o a muro.
  • Ampio display LCD.
  • Selezione diretta della procedura di controllo con tastiera a pittogrammi.
  • Interfaccia per il collegamento di un sensore esterno. I sensori n. art. 654350 consentono il riconoscimento automatico del campo di misura e dei parametri di taratura.
  • Indicatore di frequenza per la verifica degli utensili a impulso o chiavi con accoppiamento a frizione.
  • È possibile programmare i valori limite superiori e inferiori delle coppie.
  • Interfaccia seriale per il collegamento di una stampante o di un PC.
  • Alimentazione: Batteria integrata per ca. 16 h di uso indipendente dalla rete o alimentazione di rete 230V.
  • Software di taratura TCS (disponibile gratuitamente dopo la registrazione alla pagina www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Sensore integrato con esagono da 1/4 pollici C 6,3 e attacco supplementare per 1 sensore esterno.

Vantaggi:

Sistema di misura flessibile ampliabile fino a 100.000 Nm. Uso facile e intuitivo.

Uso:

Taratura dei giraviti dinamometrici con scala graduata o display. Regolazione e taratura dei giraviti dinamometrici senza scala. Regolazione e taratura di avvitatori elettrici o pneumatici con spegnimento automatico. Possibilità di sensori esterni optional per la verifica di chiavi o giraviti dinamometrici fino a 100.000 Nm.

Fornitura:

Inclusi certificato di taratura UKAS a destra e simulatore di serraggio delle viti per la taratura di avvitatori elettrici e pneumatici, 2 viti di fissaggio, cavo seriale per la trasmissione dati; in valigetta di plastica.

Nota:

Simulatori di serraggio delle viti per n. art. 654300 e 654350 sotto il n. art. 654352.
Non per avvitatori a percussione!
Non per avvitatori a massa battente!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello