Stativo a colonna RK-10A

Codice art.: 492035
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza superficie di appoggio 150 mm
Profondità superficie di appoggio 220 mm
Altezza superficie di appoggio 230 mm
Tipo di prodotto Supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492035
copia
EAN / GTIN 4712805474820
copia
Produttore Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Descrizione

Esecuzione:

Stativo a colonna stabile, inclusa regolazione rapida e precisa per riprese ottimali, anche con ingrandimento elevato. Altezza adattabile di 180 mm, braccio orizzontale 150 mm inclusa prolunga di 150 mm (girevole a 360°).

Per:

Tutti i modelli Dino-Lite.