{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Campo visualizzazione AC | 1 V - 1.000 V | |
Campo visualizzazione DC | 1 V - 1.500 V | |
Display | LCD digitale | |
Denominazione originale prodotto | VT Digi Pro | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Controllo della direzione del campo rotante | sì | |
Controllo della polarità | sì | |
Prova di continuità | ottica e acustica | |
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita | sì | |
Tasto per bloccare un valore | sì | |
Illuminazione per punti di misura | sì | |
Resistenza | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Misurazione della frequenza | 1 Hz - 950 Hz | |
Capacità | 0,05 µF - 1.999 µF | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR3 | |
Alimentazione elettrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari |
Codice articolo |
473201 DIGIPRO
copia |
|
EAN / GTIN |
4032248405756
copia |
|
Codice del produttore |
9918870000
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de |