Piastra girevole, Per larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 362015 125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Altezza 28 mm
Lunghezza gradino b 270 mm
b1 240 mm
Peso 10,8 kg
Per codice a colori GARANT HD
Tipo di prodotto Piastra girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362015 125
copia
EAN / GTIN 4045197315441
copia
Codice del produttore 362015 125
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piastra girevole con scanalature longitudinali per allineamento preciso e rapido della morsa.
  • 360 tacche (4×90°) di facile lettura sulla scala del supporto girevole. Facilità di montaggio sul banco macchina tramite le asole di fissaggio.

Per:

Morsa pneumatica a vite n. art. 362010.