{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza ganasce | 160 mm | |
| Campo di serraggio b I | 0 mm - 155 mm | |
| Campo di serraggio b II | 150 mm - 305 mm | |
| Campo di serraggio b ampliato | 365 mm | |
| Forza di serraggio | 50 kN | |
| Peso | 50 kg | |
| Altezza corpo base c | 130 mm | |
| Misura del filetto d1 | M16 | |
| Lunghezza corpo base a | 570 mm | |
| L2 | 90 mm | |
| L3 | 95 mm | |
| L4 | 575 mm - 880 mm | |
| Altezza appoggio G + 0,02 | 80 mm | |
| Codice a colori per accessori adatti | HD-HOLEX | |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
| Codice articolo | 362010 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197233844 | |
| Codice del produttore | 362010 160 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |