XNMU 043010HP S

Codice art.: 221204 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
Codice ISO Inserto XNMU 043010HP
Modello S
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo IC716
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,8 mm
Avanzamento fz 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria HP
Denominazione originale prodotto FFX4 XNMU 040310HP IC716
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221204 S
EAN / GTIN 7291075452334
Codice del produttore 3414182

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript