• Il 1. agosto 2025 saremo chiusi. Dal 4. agosto 2025 saremo di nuovo a vostra disposizione. Vi auguriamo una vacanza estiva rilassante!
  • Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Berretto riflettente, grigio, Modello: REFLEKT

Codice art.: 091909 REFLEKT
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 97% acrile; 3% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 380
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Composizione del tessuto 97% acrile; 3% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 380 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Tipo di prodotto Berretto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091909 REFLEKT
copia
EAN / GTIN 7330509595862
copia
Codice del produttore 202728029291ONESIZE
copia
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Berretto invernale in maglia estremamente confortevole, offre un’ottima protezione e un calore duraturo a chi lo indossa. Il filo riflettente incorporato garantisce inoltre un’elevata visibilità da qualsiasi direzione.