Bonnet réfléchissant, gris, Type: REFLEKT

Réf.: 091909 REFLEKT
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition du tissu: 97% acrylique; 3% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 380
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition du tissu 97% acrylique; 3% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 380 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Type de produit Bonnets

Identification et classification

Référence article 091909 REFLEKT
Copier
EAN / GTIN 7330509595862
Copier
Réf. fabricant 202728029291ONESIZE
Copier
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Bonnet d'hiver tricoté offrant un grand confort de port, assurant une protection optimale et tenant longtemps chaud. Le fil réfléchissant intégré assure en outre une meilleure visibilité quelle que soit la direction.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier