Odsevna delovna kapa, siva, Tip: REFLEKT

Št. art.: 091909 REFLEKT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Delež tkanine, poliester 3 %
Delež tkanine, akril 97 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Vrsta izdelka kapa
Internationale Größe onesize
Barva sive
Sestava tkanine akril; poliester
Gostota tkanine 380 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Lastnosti odsevna
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091909 REFLEKT
EAN/GTIN 7330509595862
Številka proizvajalca 202728029291ONESIZE
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Pletena zimska delovna kapa z visokim udobjem nošenja, skrbi za optimalno zaščito in dolgotrajno greje uporabnika. Vdelana odsevna nit skrbi za dodatno vidnost v vseh smereh.