Reflexmössa, grå, Typ: REFLEKT

Art-nr.: 091909 REFLEKT
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgnyans, grå Ljusgrå
Andel vävnad, polyester 3 %
Andel vävnad, akryl 97 %
Temperatur, maskintvätt 40 °C
Internationell storlek onesize
Färg grå
Tygsammansättning akryl; polyester
Vävtjocklek 380 g/m2
Tvättprocess maskintvätt
Produktslag mössa
Återanvändning flergångsbruk
Egenskaper reflekterande
Kön Unisex
Skyddskategori ingen

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091909 REFLEKT
EAN/GTIN 7330509595862
Tillverkarens nummer 202728029291ONESIZE
Tillverkare/ansvarig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Benämning

Utförande:

Stickad vintermössa som är mycket skön att bära ger optimalt skydd och håller värmen länge. Det inarbetade reflekterande garnet ger också ökad synlighet från alla håll.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen

Tillgänglighet