Reflexní čepice, šedá, Typ: REFLEKT

Artiklové číslo: 091909 REFLEKT
Sleva
594,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Podíl tkaniny, Polyester
3 %
Podíl tkaniny, Akryl
97 %
Teplota, Strojové praní
40 °C
Druh produktu
Čepice
Internationale Größe
onesize
Barva
Šedá
Složení tkaniny
Akryl; Polyester
Hustota tkaniny
380 g/m2
Proces mytí
Strojové praní
Opakované použití
K opakovanému použití
Vlastnosti
reflexní
Pohlaví
Unisex
Kategorie ochrany
žádné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091909 REFLEKT
EAN / GTIN 7330509595862
Číslo výrobce 202728029291ONESIZE
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Pletená zimní čepice s vysokým komfortem nošení, zajišťuje optimální ochranu a udržuje svého nositele dlouho v teple. Integrovaná reflexní příze zajišťuje navíc větší viditelnost ze všech směrů..