{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Színárnyalat, szürke | Világosszürke | |
| Szövetarány, poliészter | 3 % | |
| Szövetarány, akril | 97 % | |
| Hőmérséklet, gép mosás | 40 °C | |
| Nemzetközi méret | onesize | |
| Szín | szürke | |
| Anyagösszetétel | akril; poliészter | |
| Szövetsűrűség | 380 g/m2 | |
| Mosási eljárás | gép mosás | |
| Termék fajtája | sapka | |
| Ismételt használat | többször használatos | |
| Tulajdonságok | fényvisszaverő | |
| Nem | Unisex | |
| Védelmi kategória | nem |
| Cikkszám | 091909 REFLEKT | |
| EAN / GTIN | 7330509595862 | |
| Gyártó száma | 202728029291ONESIZE | |
| Gyártó/felelős személy | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |