Lampada per macchine, Modello: 3LED

Codice art.: 081301 3LED
copia
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Zona ATEX Nessuna
Potenza assorbita 4,6 W
Potenza luminosa 4,6 W
Corrente di illuminazione 480 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe di efficienza energetica E
Lampadine LED
Luce colorata bianco freddo
Temperatura cromatica 6.500 K
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081301 3LED
copia
EAN / GTIN 4003644014941
copia
Codice del produttore ML1203LED
copia
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.
Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.
Classica lampada per macchine con esecuzione a fascio diffuso. Testa della lampada girevole e orientabile a 340° grazie al giunto sferico. Inclusa lampadina intercambiabile.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.