Lampes pour machine, Type: 3LED

Réf.: 081301 3LED
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Zone ATEX aucune
Puissance absorbée 4,6 W
Puissance lumineuse 4,6 W
Flux lumineux 480 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe d'efficacité énergétique E
Ampoule LED
Puissance blanc froid
Température de couleur 6 500 K
Type de produit Lampes pour machine

Identification et classification

Référence article 081301 3LED
Copier
EAN / GTIN 4003644014941
Copier
Réf. fabricant ML1203LED
Copier
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.
Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.
Lampe pour machines classique, faisceau large. Tête de lampe pivotante à 340° et inclinable grâce à l’articulation à rotule. Avec ampoule interchangeable.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier