Lampada a LED a batteria, Potenza assorbita: 26

Codice art.: 081285 26
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Potenza assorbita 26 W
Corrente di illuminazione 400 lm - 4.000 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 235 mm
Larghezza complessiva 88 mm
Altezza complessiva 233 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081285 26
copia
EAN / GTIN 5708997362044
copia
Codice del produttore 03.6204
copia
Produttore SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampada a batteria NOVA “For Life” con maniglia di trasporto integrata e 5 livelli di dimmerazione.
  • Nuovo design ultramoderno con LED multipli altamente efficienti.
  • Innovativa funzione OPTILight per ottimizzare la potenza luminosa e garantire una durata di livello superiore.
  • Esecuzione compatta e resistente per l’impiego in ambienti lavorativi complessi.
Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript