• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Punta piatta lunga per foratura a flusso (senza colletto) Inox, Filettatura: M5

Codice art.: 080758 M5
Sconto
CHF 93.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 4,5 mm
⌀ Gambo 6 mm
Spessore del materiale 0,7 mm - 3 mm
Potenza raccomandata 1 kW
Velocità consigliata 2.600 min-1
Per filettatura M M5
Tipo di prodotto Flow Drills

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080758 M5
EAN / GTIN 4069515008976
Codice del produttore 080758 M5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Download & documenti

Prodotti correlati