CCMT 09T308-FPC IC520N Single-Sided 80° Rhombic Cermet Grade Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Réf.: 6170092
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Prix pour 10 Unité : 107,00 €
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 6170092
Copier
EAN / GTIN 7291075374704
Copier
Réf. fabricant 6170092
Copier
Article hors catalogue L23950 262
Copier

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.8 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.22 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

De la même série "ISOTURN" Afficher tout