CCMT 09T304, Nuance: IC807

Réf.: 260171 IC807
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC807
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux M3M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 80 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant CCMT 09T304-M3M IC807
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 260171 IC807
EAN / GTIN 7291075423877
Réf. fabricant 3359002

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.