TOHX 140305 neutre, W30, Nuance: P25M

Réf.: 268888 P25M

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
443 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 140305 N
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance P25M
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G06
Angle de coupe 0 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268888 P25M
EAN / GTIN 4047109036925
Réf. fabricant W30 26660.0503

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière