Gaslötgerät Independent, ERSA Typ: 75

Artikel-Nr.: 082250 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ERSA Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lötspitzenbreite 1 mm - 4,8 mm
Aufheizzeit ca. 46 s
Heizleistung stufenlos einstellbar 15 W - 75 W
maximale Lötspitzentemperatur 580 °C
Betriebsdauer pro Gasfüllung 30 min - 90 min
Gasart Butangas
Zündungsart Piezo-Zündung
Gewicht Gaslötkolben 73 g
Produktart Lötkolben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082250 75
EAN / GTIN 4003008061574
Herstellernummer 0G07400141

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Gaslötkolben mit komfortabler Piezo-Zündung. Befüllung mit handelsüblichem Butangas (wie Gasfeuerzeuge).

Verwendung:

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, insbesonders wenn keine Stromversorgung vorhanden ist oder der Strom abgeschaltet wurde.

Lieferumfang:

Inklusive meißelförmigen Lötspitzen 1,0; 2,4; 3,2 und 4,8 mm. Flammdüse (bis maximal 1400 °C), Heißgasdüse (bis maximal 700 °C), Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Reinigungsschwamm und Schwammbehälter, in praktischer Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb