• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federclip, A= 30° L= 33mm

Artikel-Nr.: K550980
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie opti-fix
Herstellerbezeichnung Federclip gebogen
Produktart Feder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550980
EAN / GTIN 4250516613898
Herstellernummer K550980
L-Nummer L40010 10174
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: Vision
  • Beschreibung: Federclip gebogen, opti-fix Serie. , Zum Spannen von Werkstücken.
    • L = 33 mm
    • Federwinkel A = 30°
    • Bohrungs-∅ a: 6
    • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,037 X 0,021 M
    • Länge 1: 33
    • Menge: 1
    • Produktreihe: opti-fix
    • Systemkomponente: Spannelemente
    • Winkel: 30°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb