• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzenreitstock

Artikel-Nr.: K550879
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie opti-fix
Herstellerbezeichnung Spitzenreitstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550879
EAN / GTIN 4250516613652
Herstellernummer K550879
L-Nummer L40700 444
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Verbindung von Werkstück und Aufspannvorrichtung steht eine große Auswahl an Positionier- und Anschlagelementen zur Verfügung.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: KM-550879
  • Anwendung: Vision
  • Außen-∅ a: 10
  • Außen-∅ b: 6
  • Beschreibung: Spitzenreitstock Serie opti-fix. , Zum Aufnehmen von Werkstücken zwischen den Spitzen.,
    • Spitzenhöhe = 20 mm
    • Verfahrweg = 16 mm
    • Breite 1: 15
    • Größe / Abmessung: 0,07 X 0,063 X 0,041 M
    • Höhe 1: 27.5
    • Länge 1: 30
    • Menge: 1
    • Produktreihe: opti-fix
    • Systemkomponente: Positionier- und Anschlagelemente