{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Herstellerbezeichnung | Schraubensicherung 2GP70 | |
| Farbe | grün | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monate | |
| Gewindegröße max. | M20 | |
| Demontage | schwer | |
| geeignet für Material | Metall | |
| Chemische Basis | Methacrylate | |
| chemische Form | flüssig | |
| Füllmenge | 50 ml | |
| Dichte | 1,09 g/cm3 | |
| Dynamische Viskosität min. | 300 mPas | |
| Dynamische Viskosität max. | 900 mPas | |
| Festigkeitsklasse | hochfest | |
| Handfestigkeit nach min. | 5 min | |
| Handfestigkeit nach max. | 15 min | |
| Funktionsfestigkeit nach min. | 180 min | |
| Funktionsfestigkeit nach max. | 360 min | |
| Losbrechmoment min. | 35 Nm | |
| Losbrechmoment max. | 45 Nm | |
| Flammpunkt | 100 °C | |
| Temperatureinsatzbereich min. | -55 °C | |
| Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C | |
| Einsatzbereich | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar | |
| Eigenschaft | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht; kennzeichnungsfrei; verhindert ein Festfressen; öltolerant | |
| Lagertemperatur min. | 5 °C | |
| Lagertemperatur max. | 23 °C | |
| Produktart | Schraubensicherung |
| Artikelnummer | GG8062 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136439 | |
| Herstellernummer | GG8062 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |