GARANT Vorteilspack TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E, 10 Stück

Artikel-Nr.: GG1117 13
Setpreis 10 Stück (25,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HSS-E
Norm
DIN 338
Beschichtung
TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
13 mm
Toleranzklasse ISO
h8
Länge gesamt L
151 mm
Spannutenlänge Lc
101 mm
Durchmesser Schaft DS
13 mm
Winkel, 1. Stufe
118 Grad
Spiralwinkel, min.
35 Grad
Innenkühlung
nein
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Set
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile
10 St.
Vorschub f
0,13 mm/U
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01300105
Aufnahmetoleranzklasse
f11
Länge Schaft LS
50 mm
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Drallrichtung
rechts
Anschliffform
C
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-E TIALN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h8
Nutzlänge L1
89 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
grün
Produktart
Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe
81,5 mm
Vorschub in
INOX > 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1117 13
EAN / GTIN 4069515044158
Herstellernummer GG1117 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.
Wie Nr. 114580.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.