{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Norm | DIN 338 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 8,7 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 8,7 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 35 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Set | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Herstellerbezeichnung | TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 68 mm |
| Artikelnummer | GG1117 8,7 | |
| EAN / GTIN | 4069515044011 | |
| Herstellernummer | GG1117 8,7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |