GARANT Vorteilspack TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E, 10 Stück

Artikel-Nr.: GG1117 2,4
Setpreis 10 Stück (4,15 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 338
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 2,4 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 57 mm
Spannutenlänge Lc 30 mm
Durchmesser Schaft DS 2,4 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 35 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Set
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile 10 St.
Vorschub f 0,02 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Länge Schaft LS 27 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anschliffform C
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Nutzlänge L1 26,4 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 26,4 mm
Vorschub in INOX > 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1117 2,4
EAN / GTIN 4069515043465
Herstellernummer GG1117 2,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.
Wie Nr. 114580.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.