{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Norm | DIN 338 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 4,2 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Länge gesamt L | 75 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 4,2 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 35 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Set | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Vorschub f | 0,03 mm/U | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Länge Schaft LS | 32 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anschliffform | C | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Nutzlänge L1 | 36,7 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 36,7 mm | |
| Vorschub in | INOX > 900 N/mm2 |
| Artikelnummer | GG1117 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515043649 | |
| Herstellernummer | GG1117 4,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |