Pack promotionnel Forets hélicoïdaux à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1117 13
Fixer le prix 10 unités (25,50 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 338
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 13 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 151 mm
Longueur des goujures Lc 101 mm
Diamètre de queue DS 13 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Lubrifiant oui
Nombre de pièces 10 pc.
Référence fabricant TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 81,5 mm

Identification et classification

Référence article GG1117 13
EAN / GTIN 4069515044158
Réf. fabricant GG1117 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.
Comme 114580.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.