{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 8,3 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 8,3 mm | |
| Länge Schaft LS | 42 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 8,3 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 8,3 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 35 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 117 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 338 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | GG1117 8,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515043977 | |
| Herstellernummer | GG1117 8,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |